Wurth katalog proizvoda
Varijanta 1 Varijanta 3 Varijanta 2 Varijanta 4 MWF - 08/14 - 10078 - © VARIFIX ® BAZNE PLOČICE Mesta primene Za držače za instalaciju cevi, uzlaznih vodova, silaznih vodova kao i za montažu razmaka od zida. Kod učvršćivanja na zidu, podu i plafonima u kombinaciji sa cevnom obujmicom TIPP ® -Robust. Tehnički podaci Čelik, galvanski pocinkovan. Zavarivanje na četiri mesta kod mašinskog navoja, zavarivanje inertnim gasom kod izvođenja. Centralno opterećenje na zatezanje na baznoj ploči, pričvršćivanje odvojeno prikazano. Primer primene Dodatni proizvodi:: Razdaljinske cevi, dužina 2 m 1/2” br. art. 0862900435 3/4” br. art. 0862900436 1” br. art. 0862900437 TIPP ® obujmica fiksne tačke Br. art. 08629004.. Izvedba Priključak navoja Dužina x širina x debljina d x š x d mm Uzdužni otvor mm Centr. opterećenje na zatezanje kN Razmak rupa u sredini L mm Br. art. JP/ kom. 1 M 8 80 x 30 x 3 16 x 9 2.5 54 0862400100 25 1 M 10 80 x 30 x 3 16 x 9 2.5 54 0862400101 25 1 M 12 80 x 30 x 3 16 x 9 2.5 54 0862400102 25 2 M 10 120 x 40 x 4 19 x 11 2.5 79 0862400105 25 2 M 12 120 x 40 x 4 19 x 11 3.0 79 0862400106 25 2 M 16 120 x 40 x 4 19 x 11 3.5 79 0862400107 25 3 Rp 1/2" 120 x 40 x 4 19 x 11 4.0 79 0862400111 10 3 Rp 3/4" 120 x 40 x 4 19 x 11 4.0 79 0862400112 10 4 1/2” 150 x 80 x 6 25 x 13 7.5 100 0862400115 1 4 3/4” 150 x 80 x 6 25 x 13 7.5 100 0862400116 1 4 1” 150 x 80 x 6 25 x 13 7.5 100 0862400117 1 OK-02117
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw