Wurth katalog proizvoda
REDUKCIJSKA NAVRTKA Vezni element između delova za pričvršćivanje različitih veličina navoja, npr. navojne šipke M10 i cevne obujmice M8 Br. art. 08620986 086209109 086209108 0862091210 JP 100 100 100 100 Priključni navoj IG M8 IG M8 IG M10 IG M12 Ulazni navoj AG M6 AG M10 AG M8 AG M10 Veličina ključa 13 mm 13 mm 13 mm 17 mm Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana Materijal čelik čelik čelik čelik UNIVERZALNA KOCKA Za pričvršćivanje cevi kod montaže na plafon i vertikalne montažne cevi Br. art. 054398 0543910 JP 10 10 Dužina 30 mm 30 mm Širina 17 mm 17 mm Visina 19 mm 20 mm Navoj M8 M10 Ulazni navoj M8 M10 Materijal čelik čelik Površina pocinkovana pocinkovana Uputstva • Kod više od 3 cevi umesto učvršćivanja kombinovanim vijkom i najlonskim tiplom, navojni element učvrstiti udarnim tiplom • Kod montaže šina, vijak sa T-glavom zavrnuti na kocki i okačiti na šinu STEP - 2017-01-09 - 17349 - © ® ORSY sistem ® ORSY sistem OK-02116
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw