Wurth katalog proizvoda
MERDEVINE ALUMINIJUMSKE TRODELNE Br. art. 5962930307 Br. gazišta 7 3,75m 5,05m 1,95m 4,09m 0,45m 0,16m 10,2kg 150 Radna visina A1 Radna visina A2 Visina merdevina B1 Visina merdevina B2 Širina merdevina C Debljina merdevina Stabilizator Težina merdevina Maksimalno opterećenje 5962930309 9 4,51m 5,84m 2,46m 4,90m 0,45m 0,16m da 13kg 5962930311 11 5,01m 6,31m 2,98m 5,39m 0,45m 0,18m 16,4kg OK-03068
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw