Wurth katalog proizvoda

UŠICE ZA PRIČVRŠĆIVANJE VEŠALICE CEVI PRODUŽNI VIJCI ® ORSY sistem ® ORSY sistem Unutrašnji navoj Ø d mm Dužina mm Spoljašnji Ø mm Br. art. JP/kom. M 6 45 12 086211612 100 M 10 45 12 0862111012 100 M 6 38 9 08621169 100 M 8 38 9 08621189 100 Unutrašnji navoj Ø d mm Dužina mm Spoljašnji Ø mm Br. art. JP/kom. M 6 37 12 086211637 100 M 8 37 12 086211837 100 M 10 37 12 0862111037 100 Materijal: pocinkovani liv Kod postavljanja trase cevi sa montažnom šinom, pomoću zavrtanja moguća su vešanja perforirane trake. Mogućnost vešanja: Montažna šina, vijak s T-glavom, ušica za pričvršćivanje, perforirana traka. • Samo za sekundarna pričvršćivanja • Pocinkovani liv ne bi smeo biti termički opterećen s više od 80°C Materijal: pocinkovani liv Kod postavljanja trase cevi sa montažnom šinom, pomoću zavrtanja moguća su vešanja perforirane trake Mogućnost vešanja: Montažna šina, vijak s T-glavom, ušica za pričvršćivanje, perforirana traka. • Samo za sekundarna pričvršćivanja • Pocinkovani liv ne bi smeo biti termički opterećen s više od 80°C • Pocinkovani. • Sa navojem za drvenu podlogu. MWF - 01/13 - 03298 - © Materijal Dužina mm Br. art. JP/kom. čelik M6 x 50 02341650 300 čelik M6 x 80 02341680 150 čelik M8 x 50 02341850 300 čelik M8 x 80 02341880 150 čelik M6 x 120 023418120 75 metrički navoj navoj za drvo ® ORSY sistem OK-02115

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw