Wurth katalog proizvoda

DVOSTRUKI DRŽAČ VIJČANI SVORNJAK SA DELIMIČNIM NAVOJEM NAVOJNI SVORNJAK Br. art. 08621203 08621204 08621205 JP 50 50 50 Razmak rupa M8 M8 M10 Spoljašnji prečnik x visina 65 mm 85 mm 105 mm Dužina x širina duguljaste rupe 24 x 9 mm 24 x 9 mm 24 x 9 mm Za navoj M8 M8 M8 Min. prelomno opterećenje 1400 N 1200 N 800 N Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana Br. art. 08621207 08621209 086212011 JP 100 100 100 Dužina 25 mm 45 mm 65 mm Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana Vrsta navoja x nazivni Ø x dužina M8 x 25 mm M8 x 45 mm M8 x 65 mm Nazivni Ø 8 mm 8 mm 8 mm Vrsta navoja metrički metrički metrički Varijante sa delimičnim navojem sa delimičnim navojem sa delimičnim navojem Br. art. 02341618 02341826 JP 100 100 Nazivni Ø 6 mm 8 mm Dužina navoja (metrički navoj) 8,5 mm 17 mm Dužina 18 mm 26 mm Nazivni Ø 8 mm 8 mm Dužina navoj 2 (metrički navoj) 8,5 mm 7 mm Težina (po komadu) 3,35 g 8,279 g Površina pocinkovana pocinkovana Mesta primene: Primena npr. montaža cevi, polazni i povratni vod. Mesta primene: Za dvostruke i univerzalne kocke. • Kao odvojak montažne kocke za obujmice sanitarnih cevi • Kao direktna suspenzija povezana sa utisnom pričvrsnicom i obujmicom sanitarne cevi ® ORSY sistem ® ORSY sistem ® ORSY sistem OK-02114

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw