Wurth katalog proizvoda

MWF - 03/12 - 13107 - © VARIFIX ® ZVUČNI IZOLATOR VARIFIX ® IZO-POKLOPAC KLEŠTA ZA SAVIJANJE • Efikasno prigušivanje šumova sa samo jednim sistemskim delom, brzo i jednostavno rukovanje • Priključne kutije/zidne pločice pričvršćuju se na VARIFIX ® izolator zvukova vijcima za lim 4,2 x 16 mm ili 4,8 x 16 mm • Učvršćivanje VARIFIX ® izolatora zvukova na VARIFIX ® -multiprofil pomoću vijaka za lim 4,8 x 16/19 mm • Za brzo prilagođavanje specifičnim situacijama tokom ugradnje • Lagano savijanje profila i obaranje ivica • Maksimalni ugao savijanja od 135° ima posebnu prednost kod zidnih konzola Primena Br. art. JP/kom. Za ukošenje/obaranje ruba profila 071543041 1 Opis Primena Br. art. JP/kom. VARIFIX ® izolator zvukova Za efikasno prigušivanje šumova 0862090010 20 VARIFIX ® izo-poklopac 0862090011 Primeri primene VARIFIX ® -multiprofil trake OK-02113

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw