Wurth katalog proizvoda
MWF - 08/14 - 16979 - © VARIFIX ® KLIZAČ G16 VARIFIX ® KLIZAČ GK-0 Površina: galvanski pocinkovana Površina: galvanski pocinkovana Maks. klizni pomak mm Težina kg Br. art. JP/kom. 110 1.3 0862700139 1 Priključni navoj H mm Maks. klizni pomak mm Težina kg Br. art. JP/kom. M8 25 30 0.29 0862700130 1 M10 27 0862700131 M12 29 0862700132 Mesta primene: Klizni set za montažu 2 cevne obujmice. Montaža na profilnu šinu. Mesta primene: • Za aksijalne promene dužine sa maksimalnim kliznim pomakom od 30 mm. • Za stojeće, viseće ili vertikalno postavljene vodove, nije pogodan za horizontalno instalirane vodove. • Montaža na šinu ili direktno na plafon i zid. Tehnički crtež Tehnički crtež Dodatni artikli: Navojne šipke Predbroj artikla 0958... i 1958..., 1959... Dodatni artikli: Navojne šipke Predbroj artikla 0958... i 1958..., 1959... Navedene mere nisu obavezujuće. Zadržavamo pravo tehničkih izmena! OK-02112
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw