Wurth katalog proizvoda
MWF - 11/12 - 16295 - © DRŽAČ ŽIČANOG UŽETA Držač žičanog užeta s blokadom, za brzo pričvršćenje bez alata • Moguće postavljanje bez alata • Maks. opteretivost kod žice 1,5 mm je 35 kg, a kod žice 2,5 mm 70 kg • Za prečnike žice 1,5 mm, 2 mm i 2,5 mm Nakon uvođenja žičanog užeta (u smeru koji pokazuje strelica na držaču), blokada držača užeta zaustavlja uže na željenoj poziciji. Oznaka Br. art. JP/ kom. Držač žičanog užeta s blokadom, na kolutu i sa završetkom 5255000500 30 ŽIČANO UŽE SA ZAVRŠETKOM Opis Dužina m Br. art. JP/ kom. Žičano uže sa završetkom kuke za trapezni lim 1 5255000601 10 3 5255000603 5 5255000605 Žičano uže sa završetkom Spoljašnji navoj M8 1 5255000611 3 5255000613 5 5255000615 Žičano uže sa završetkom u obliku kuke 1 5255000621 3 5255000623 5 5255000625 Žičano uže sa završetkom u obliku omče pod uglom od 90° 1 5255000631 3 5255000633 5 5255000635 Žičano uže s 4 različita završetka za jednostavnu montažu Nisu potrebne nikakve predradnje • Poprečni presek 7 x 7, prečnik užeta 2 mm • Velika vibracijska zaštita u odnosu na navojne šipke • Moguća je instalacija pod uglom, bez nosivih šina • Maks. opterećenje do 55 kg Mesta primene: Ventilacija, klimatizacija, grejanje, cevovodi, sistemi kablovskih polica, rasveta, zvučnici, sigurnosni nosači, kabliranje sistema, izolacioni paneli za rashladne komore, natpisne ploče, ukrasi, spušteni plafoni, postrojenja za prenos transport, solarni kolektori/fotonaponska postrojenja. Dodatni pribor: Makaze za žicu Br. art. 07140360 OK-02110
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw