Wurth katalog proizvoda
MWF - 11/12 - 16294 - © ŽICA NA KOLUTU Opis Dužina m Br. art. JP/m Žica1.5 mm 50 5255000510 50 150 5255000512 150 Žica 2.5 mm 50 5255000520 50 150 5255000522 150 Žica na laganom plastičnom kolutu, pogodna za svaku vrstu montaže. Seče se na potrebnu dužinu • Poprečni presek 7 x 7 • Brzo pričvršćivanje bez alata, pomoću držača za žicu Mesta primene: Ventilacija, klimatizacija, grejanje, cevovodi, sistemi kablovskih polica, rasveta, zvučnici, sigurnosni nosači, kabliranje sistema, izolacioni paneli za rashladne komore, natpisne ploče, ukrasi, spušteni plafoni, postrojenja za prenos transport, solarni kolektori/fotonaponska postrojenja. Dodatni pribor: Makaze za žicu Br. art. 07140360 OK-02109
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw