Wurth katalog proizvoda

VARIFIX ® SET KONZOLA Za uređaje za hlađenje i klima uređaje Ušteda vremena potrebnog za montažu zbog jednostavnog sklapanja/uglavljivanja pojedinih sastavnih delova Nema zamornog i dugotrajnog spajanja vijcima Lagano poravnavanje seta konzole Integrisana libela Poprečni nosač ima otvore za pričvršćivanje 38 x 9,5 mm. Varijabilna mogućnost podešavanja vertikalnih nosača na poprečni nosač. Br. art. 0862423040 0862423041 JP/kom. 1 4 1 4 Dužina prečke 480 mm 480 mm 600 mm 600 mm Max. nosivost 80 kg 80 kg 80 kg 80 kg Površina epoksi premazana epoksi premazana epoksi premazana epoksi premazana Materijal čelik čelik čelik čelik Dužina poprečnog nosača 750 mm 750 mm 1000 mm 1000 mm Dužina vertikalnog nosača 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm Sadržaj isporuke: gumeni odstojnik s metalnim umetkom tip A M8 x 20, matice M8, podloške i opružni prsten STEP - 2014-12-02 - 20321 - © Mesta primene: • Za antivibracijsko pričvršćivanje ventilacionih i klimatizacionih uređaja, agregata ili malih pumpnih uređaja. • Brzo pričvršćivanje aparata do 80 kg. • Klimatizacioni uređaji snage do 3,5 kW imaju težinu cca 40 kg, a do 6 kW snage cca 60 do 70 kg. Uputstvo: Moguće pričvršćivanje pomoću na primer tiplova za plastične okvire W-UR 10 sa šestougaonim vijcima i upresovanom podloškom (nije sadržano u isporuci). OK-02108

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw