Wurth katalog proizvoda

MWF - 03/14 - 06741 - © STEZALJKA KANALA ZA VENTILACIJU Pričvršćenje kanala za ventilaciju za spajanje sistema prirubnica kod postrojenja niskog i srednjeg pritiska Max. opterećenje (sila pritiska): 1,5 kN Spojni element za velike poprečne preseke kanala Primjenjivo kod postrojenja niskog i srednjeg pritiska. Dvostruko orebrenje preko savijene ivice Visok stepen kvaliteta i čvrstoće. Jednostavna i brza montaža Bez dodatnih troškova za prethodno stezanje i bušenje. Mesta primene 4mm – varijanta za veličine prirubnica sistema 30 i 40 Oznaka Težina g/kom. Materijal Vijak A mm B mm C mm D mm S mm Br. art. JP/kom. Stezaljka kanala za ventilaciju 53 Čelik poc. M8 x 25 mm montirana 35 20 17 23 3 0862007001 100 78 39 24.5 19 26 4 0862007005  50 Tehničke informacije:: OK-02107

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw