Wurth katalog proizvoda

TRAPEZNI NOSAČ Sa upresovanom maticom za podešavanje visine • Učvršćivanje pomoću provlačne montaže navojnim šipkama M8 x 100, tj. šestougaonim vijkom M8 x 100 • Prema izboru i zakovice s izolacijom 4,0 mm AlMg 5 (DIN 1725) ili samobušeći vijci 4,2 od pocinkovanog čelika (bez VdS–odobrenja) • Lagano prilagođavanje na različite profile trapeznih limova predviđene mestima za savijanje Sa upresovanom maticom VdS broj odobrenja G 4880021 Mesta primene: Učvršćivanje instalacija na trapezne limove. • Za tavanične sisteme od trapeznih limova • Odobreno od VdS-a za učvršćivanje cevovoda do DN 50 • Sa maticom za regulaciju visine Br. art. 0862514002 0862515002 JP 50 50 Za navojne šipke M8 M10 Površina pocinkovana pocinkovana Širina 25 mm 25 mm Debljina 2,5 mm 2,5 mm Dopušteno opterećenje 800 N 800 N Dužina kraka 110 mm 110 mm Materijal čelik čelik Uputstvo: Odobreno od VdS-a za učvršćivanje cevovoda do DN 50. Odobrenje: VdS broj odobrenja G 410036 OK-02106

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw