Wurth katalog proizvoda
KOMPONENTE KANALA ZA VENTILACIJU VARIFIX ® NOSAČ KANALA ZA VENTILACIJU VARIFIX ® PRODUŽETAK KLEŠTA ZA IZRADU RUPA U TRAPEZNOM LIMU • Za produženje montažnih ugaonika, oblik L • Materijal: Pocinkovani čelik • Pažnja: nije prikladno za primenu sa ugaonikom ventilacionog kalana oblika L u teškoj izvedbi • Klešta za izradu rupa u trapeznom limu debljine 1,25 mm • Za vijčano pričvršćivanje nosača za trapezni lim do prečnika + 10 mm • Ugao otvaranja od min. 25 mm do max. 90 mm • Materijal: pocinkovani čelik. • Pričvršćenje za ventilacijske kanale putem zakovica ili ZEBRA® pias® vijaka • Lako prilagođavanje na različite profile kanala ventilacije pomoću zadatih mesta savijanja • Po izboru sa zvučnom izolacijom ili bez nje • Nosivost: 1.500 N MWF - 10/11 - 03278 - © Opis Za navojnu šipku Br. art. JP/kom. Nosač kanala za vent. bez zvučne izolacije M 8 08625180 60 Nosač kanala za ventilaciju sa zvučnom izolacijom M 8 08625200 40 M10 08625210 Opis Br. art. JP/kom. Produžetak oblik G 08625130 100 Opis Br. art. JP/kom. Klešta za izradu rupa u trapeznom limu, uključen pečat 0862500010 1 Pečat za rupe 10 mm (1 set) za klešta 0862500011 1 (par) Pečat za rupe za br. art. 0862500000 0862500001 2 OK-02105
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw