Wurth katalog proizvoda
Oblik Z • Za vešanje kanala za ventilaciju sa navojnom šipkom M8 i M10 • Integrisana zvučna izolacija • Pričvršćivanje za građevinu putem zakovica ili Zebra pias vijaka • Nameštanje visine pomoću navojnih šipki • Nosivost: 500 N • Materijal: Pocinkovani čelik Opis Za navojnu šipku Br. art. JP/kom. Ugaonik za ventilaciju, oblik Z M 8 08625020 50 Ugaonik za ventilaciju, oblik Z M10 08625030 KOMPONENTE KANALA ZA VENTILACIJU VARIFIX ® MONTAŽNI UGAONIK KANALA ZA VENTILACIJU MWF - 10/11 - 03277 - © Oblik L • Karakteristike iste kao i kod ugaonika oblika Z • Moguća i montaža na plafon • Nosivost: 500 N Opis Za navojnu šipku Dužina A mm Br. art. JP/kom. Ugaonik za ventilaciju, oblik L M 8 58 08625070 50 Ugaonik za ventilaciju, oblik L M 8 100 08625080 Ugaonik za ventilaciju, oblik L M 8 130 08625090 Ugaonik za ventilaciju, oblik L M10 100 08625110 Oblik L bez zvučne izolacije • Za vašanje kanala za ventilaciju sa navojnom šipkom M8 • Moguća i montaža na plafon • Nosivost: 500 N • Materijal: Pocinkovani čelik Opis Dužina A mm Br. art. JP/kom. Ugaonik za ventilaciju, oblik L 58 08625040 100 Ugaonik za ventilaciju, oblik L 100 08625050 Ugaonik za ventilaciju, oblik L 130 08625060 Oblik L za montažu u šahtu • Zahvaljujući višestrukim perforacijama omogućena je laka montaža uzlaznih kanala • Ugaonik se može postaviti na Varifix- konzole • Integrisana zvučna izolacija • Moguća i montaža na plafon • Nosivost: 800 N • Materijal: Pocinkovani čelik, 5 mm Opis Za navojnu šipku Br. art. JP/kom. Ugaonik za ventilaciju oblik L za montažu u šaht M10 0862512001 15 OK-02104
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw