Wurth katalog proizvoda
METALNI ODSTOJNIK SA GUMOM, TIP D Spoljašnji prečnik (D) Nazivni prečnik i dužina Opterećenje na pritisak u N Deformacija u mm 20 mm M6 x 16 mm 100 1,2 300 3,9 500 5,1 30 mm M8 x 23 mm 200 1,4 400 2,3 600 3,2 40 mm M8 x 23 mm 200 1,4 600 3,4 1000 4,8 50 mm M10 x 28 mm 600 2,2 1200 4,3 1800 6,2 STEP - 2017-01-09 - 20320 - © Br. art. 08628 00030 0862800031 08628 00032 0862800033 JP 4 4 4 4 Vrsta navoja x nazivni prečnik M6 M8 M8 M10 Spoljašnji prečnik x visina 20 x 20 mm 30 x 20 mm 40 x 30 mm 50 x 30 mm Min./maks. temperaturna otpornost -40 bis 80 °C -40 bis 80 °C -40 bis 80 °C -40 bis 80 °C Tip D D D D Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana Dužina navoja 16 mm 23 mm 23 mm 28 mm Nazivni prečnik 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm Materijal navoja čelik čelik čelik čelik Shore A tvrdoća 55 55 55 55 Materijal kaučuk kaučuk kaučuk kaučuk Mesta primene: Posebno su pogodni za naleganje lakših i srednje velikih postrojenja bez izraženog dinamičkog opterećenja. • Postavljanje, odnosno držanje ventilatora, klimatizacionih uređaja i pumpi. • Kao nožice za kompresore, sprave za fitness i druga postolja i uređaje. Napomena Metalni elementi sa gumom uglavnom su predviđeni za opterećenja na pritisak. Izbegavajte položaje kod ugradnje u kojima dominiraju opterećenja razvlačenje i pritisak. Nije pogodno za kontakt sa benzinom, benzolom, rastvorima, uljima, mastima i kiselinama. Za sprečavanje prenosa vibracija (npr. prenos vibracija mašine na mesto pričvršćenja) Elastična prevlaka Od prirodnog kaučuka, posebno pogodno za držanje laganih i srednje teških postrojenja bez izraženog dinamičkog opterećenja. OK-02103
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw