Wurth katalog proizvoda

MERDEVINE ALUMINIJUMSKE Merdevine su izrađene od aluminijuma zahvaljujući čemu su lagane a u isto vreme i praktične za svakodnevnu upotrebu. Iako lagane one pružaju neophodnu stabilnost i bezbednost. Lagana konstrukcija olakšava njihovo premeštanje i rad na njima bilo da se koriste u većem ili manjem prostoru. Gazišta su neklizajuća zahvaljujući rebrastom profile od kog su izrađena. Br. art. 596293421 Br. gazišta 2+1 aluminijum 254cm 54cm 125kg aluminijum Tip materijala Maksimalna radna visina Visina merdevina Maksimalno opretećenje Materijal 596293431 596293441 3+1 275cm 75cm 4+1 297cm 97cm 596293451 5+1 319cm 119cm 596293461 596293471 6+1 340cm 140cm 7+1 362cm 162cm OK-03069

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw