Wurth katalog proizvoda
Br. art. 08628 00020 0862800021 0862800022 0862800023 JP 4 4 4 4 Vrsta navoja x nazivni prečnik M6 M8 M8 M10 Spoljašnji prečnik x visina 20 x 20 mm 30 x 20 mm 40 x 30 mm 50 x 30 mm Min./maks. temperaturna otpornost -40 bis 80 °C -40 bis 80 °C -40 bis 80 °C -40 bis 80 °C Tip C C C C Površina žuto pocinkovana žuto pocinkovana žuto pocinkovana žuto pocinkovana Nazivni prečnik 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm Materijal navoja čelik čelik čelik čelik Shore A tvrdoća 55 55 55 55 Materijal kaučuk kaučuk kaučuk kaučuk Mesta primene: Posebno su pogodni za naleganje lakših i srednje velikih postrojenja bez izraženog dinamičkog opterećenja. • Postavljanje, odnosno držanje ventilatora, klimatizacionih uređaja i pumpi. • Kao nožice za kompresore, sprave za fitness i druga postolja i uređaje. Napomena Metalni elementi sa gumom uglavnom su predviđeni za opterećenja na pritisak. Izbegavajte položaje kod ugradnje u kojima dominiraju opterećenja razvlačenje i pritisak. Nije pogodno za kontakt sa benzinom, benzolom, rastvorima, uljima, mastima i kiselinama. Za sprečavanje prenosa vibracija (npr. prenos vibracija mašine na mesto pričvršćenja) Elastična prevlaka Od prirodnog kaučuka, posebno pogodno za držanje laganih i srednje teških postrojenja bez izraženog dinamičkog opterećenja. METALNI ODSTOJNIK SA GUMOM, TIP C Spoljašnji prečnik (D) Nazivni prečnik i dužina Opterećenje na pritisak u N Deformacija u mm 20 mm M6 100 1,9 300 2,3 500 2,7 30 mm M8 200 0,8 400 1,2 600 1,3 40 mm M8 200 1,0 600 2,0 1000 3,0 50 mm M10 600 0,5 1200 0,9 1800 1,3 STEP - 2017-01-09 - 20319 - © OK-02102
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw