Wurth katalog proizvoda
Kuhinjska Vaga 5 kg, Macarons, sa displejom Opis proizvoda Digitalna kuhinjska vaga ravne površine od atraktivno islikanog kaljenog stakla. Može da meri masu do 5kg, sa preciznošću od 1g. Vaga ima i funkciju tare, tako da možete meriti namirnice u posudama koje vam odgovaraju. Uklopiva u svaku kuhinju. Br. art. UKV5M Specifikacija – tehničke karakteristike Model: B303 Brend: UTILI Br.Artikla: UKV5M Naziv: Kuhinjska vaga Snaga: baterija 2 x AAA (2x1,5V) Displej: digitalni LCD displej 60,8x23mm Funkcije: Indikator preopterećenja /prazne baterije Funkcija tare Maksimalni kapacitet: 5000g Gradacija: 1g Dimenzije vage: 222x152x22mm Bar kod: 8605021372277 SRB - 10/18 - 00447 © • OK-01806
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw