Wurth katalog proizvoda
Vaga za merenje telesne mase 180 kg, Srce, displej Opis proizvoda Praktična i efi asna elektronska vaga od ka- ljenog stakla atraktivnog izgleda sa sitemom visoko preciznih senzora za korišćenje i osloncem u četiri tačke. Izuzetno je jedno- stavna za upotrebu. Maksimalna težina za koju je namenjena vaga je 180kg. Umesto klasičnog displeja, vaga prikazuje težinu velikim crvenim brojevima. Vagu ne treba koristiti u prostorijama gde je ekstremna temperatura ili vlažnost vazduha. Prilikom korišćenja vage potrebno je vagu staviti na ravnu podlogu. Br. art. UTV180HD Specifikacija – tehničke karakteristike Model: B906 Brend: UTILI Br.Artikla: UTV180HD Naziv: Elektronska vaga Snaga: baterija 2 x AAA (2x1,5V) Displej: digitalni LED displej 1,1in. Funkcije: Indikator preopterećenja /prazne baterije Automatsko podešavanje na “0“, automatsko isključivanje Maksimalna težina: 180kg Gradacija: 100g Dimenzije vage: 300x300x22mm Bar kod: 8605021372291 SRB - 10/18 - 00446 © • OK-01805
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw