Wurth katalog proizvoda

Vaga za merenje telesne mase 180 kg, Black, displej Opis proizvoda Praktična i efi asna elektronska vaga od kaljenog stakla sa sitemom visoko preciznih senzora za korišćenje i osloncem u četiri tačke. Izuzetno je jednostavna za upotrebu. Maksimalna težina za koju je namenjena vaga je 180kg. Vagu ne treba koristiti u pro- storijama gde je ekstremna temperatura ili vlažnost vazduha. Prilikom korišćenja vage potrebno je vagu staviti na ravnu podlogu. Br. art. UTV180BD Specifikacija – tehničke karakteristike Model: B901 Brend: UTILI Br.Artikla: UTV180BD Naziv: Elektronska vaga Snaga: baterija 2 x AAA (2x1,5V) Displej: digitalni LCD displej 72,5x30mm Funkcije: Indikator preopterećenja /prazne baterije Automatsko podešavanje na “0“, automatsko isključivanje Maksimalna težina: 180kg Gradacija: 100g Dimenzije vage: 300x300x22mm Bar kod: 8605021372284 SRB - 10/18 - 00445 © • OK-01804

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw