Wurth katalog proizvoda

RB - 06/10 - 00102 - © Ova informacija je namenjena samo kao preporuka na osnovu našeg iskustva. Preporučujemo prethodno testiranje. Opis i upotreba: Lepljiva traka se može koristiti uglavnom za • lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta podloga vertikalnih konstrukcija elemenata i naše folije. Može se takođe koristiti kao i traka za po- • pravku malih oštećenja, kako na gips pločama tako i na samoj foliji. Traka za foliju je veoma otporna na vlažnost • iz vazduha. Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca čak i pod direktnim dejstvom sunčevih zraka. Površina mora da bude suva, odmašćena, bez • ulja, prljavšine i prašine. Traka za foliju ne sme se koristiti za lepljenje • mehaničkim putem. Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavan- jem. TRAKA ZA FOLIJU Jednostrano lepljiva traka, koja omogućava dobru atheziju (lepljivost) sa podlogama kao što su drvo, opeka, betonske površine (glatke a ne grube). Br. art. 1681 505 Pak/Kom: 1 Tehnički podaci: Materijal PP traka sa PP premazom Lepak Poliakrilatni lepak Debljina trake 0,62 mm Zatezna čvrstoća ≥70 N/ 25 mm Istezanje trake do kidanja 50 -100 % Vlagootpornost Trajnootporna Temperaturni opseg -30 do +80 Radna temperatura +5 do +40 Širina 50 mm Dužina trake 25 m Unutrašnji prečnik jezgra 76 mm Temperatura skladištenja + 5 do + 25 Paket 12 rolni u pakovanju Dodatni artikli: Skalpel Br. art. 0715 660 1 Skalpel Br. art. 0715 660 4 OK-02244 Šifra artikla Opis artikla 56811052520 Traka za lepljenje paropropusnih folija, 25mx20 mm 56811052550 Traka za lepljenje paropropusnih folija, 25mx50 mm TRAKA ZA LEPLJENJE PAROPROPUSNIH FOLIJA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw