Wurth katalog proizvoda
Parna brana DB90 DB90 je parna brana, neprobojna za vazduh, projektovana za unutrašnju upotrebu i krovne konstrukcije u vezi sa paro-propusnim krovnim zaštitnim folijama. Posebno laka za postavljanje. Sadrži sloj PP veštačke vune, zatim sloj PE mrežaste tkanine, i PE/EVA oblogu. Br. art. 1681000090 Tehnički podaci Naziv Jedinica vrednost Površinska gustina g / m2 / EN 22286 90 Otpornost na kidanje N / 5 cm DIN 53354 190/210 Relativno razvlačenje % / DIN 53354 Oko 15 Sila pri kidanju N / DIN 53363 135/125 SD Vrednost m 35 Izdržljivost na vatru u skladu sa standardom DIN 4108 E-EN 13501 B2 Termička stabilnost °C +90 Širina rolne m 1,5 Dužina rolne m 50 Težina rolne kg 6,75 Jedinica za pakovanje Rolna /paleta 60 OK-02239
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw