Wurth katalog proizvoda
Paropropusna folija WURTH TOP 132 WURTH TOP 132 je visoko difuzna otvorena polagajuća folija za krovove i oplate koja je pogodna za direktno postavljanje na oplatu, kod svih provetravanih i neprovetravanih krovova. Sadrži sloj PP prevlake, zatim sloj prevlake sa difuznim otvorima, i sloj PP prevlake. Br. art. 1681001132 Naziv Jedinica vrednost Površinska gustina g / m2 / EN 22286 132 Otpornost na kidanje N / 5 cm DIN 53354 285/200 Relativno razvlačenje % / DIN 53354 55/80 Sila pri kidanju N / DIN 53363 145/175 SD Vrednost m 0.02 Izdržljivost na vatru u skladu sa standardom DIN 4108 E-EN 13501 B2 Termička stabilnost °C -20 Širina rolne m 1.5 Dužina rolne m 50 Težina rolne kg 9,9 Jedinica za pakovanje Rolna /paleta 30 Tehnički podaci OK-02238
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw