Wurth katalog proizvoda
KROVNA FOLIJA WURTH TOP VAP 120 Naziv Jedinica Vrednost Dužina rolne m 50 Širina rolne m 1,5 Debljina folije mm 0,32 Težina gr/m 2 120 Težina rolne kg 9 Izdržljivost na vatru u skladu sa standardom DN 4108 klasa B2 (E) Relativno izvlačenje % 40/40 Sila pri kidanju N/5 cm 180/150 SD vrednost m 12 SRB - 09/13 - 00274 - © • Sastoji se iz 2 sloja. Izrađena od visokokvalitetnog PP (polipropilena). Zaštitni film je čini otpornom na uticaj hemikalija i sredstava za zaštitu drveta. Br. art. 1681002120C Tehničke karakteristike: Wurth Top Vap je krovna folija kontolisane paropro- pusnosti koja se postavlja na hladne krovove ili kao slobodno stojeća hidroizola- ciona folija. OK-02237
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw