Wurth katalog proizvoda
Ova informacija je namenjena samo kao preporuka na osnovu našeg iskustva. Preporučujemo prethodno testiranje. Opis i upotreba: Duplo lepljiva traka, spremna za upotrebu sa • akrilnom lepljivom trakom. Duplo lepljiva traka se koristi za lepljenje, • zaptivanje i povezivanje svih vrsta naših folija i parnih brana i ostvaruje hermetički zatvoren preklop folije. Primenjljiva je i na niskim temperaturama. • Površine moraju biti suve, i odmašćene, bez • ulja, prljavštine i prašine. Dvostruko lepljiva traka ne sme se koristiti za • lepljenje mehaničkim putem. Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem. DVOSTRUKO LEPLJIVA TRAKA ZA DIFUZNE MEMBRANE Dvostruko lepljiva traka za lepljenje parnih brana i parnih kočnica. Br. art. 1681500 Pak/Kom: 1 Tehnički podaci: Materijal PET Lepak Poliakrilatni lepak Debljina premaza trake 240 gr/m² Snaga lepljenja 30 do 50 N/25 mm Otpornost na vetar Veoma velika Temperaturna otpornost Kratkotrajno do +130 Temperaturni opseg -40 do +100 Čvrstoća cepanja srednja Širina 38 mm Dužina trake 50 m Unutrašnji prečnik jezgra 76 mm Temperatura skladištenja + 5 do + 25 Paket 16 rolni u pakovanju Ojačanje LDPE fil Radna temperatura -10 do 40 (preporuka iznad 5) SRB - 06/10 - 00101 - © Dodatni artikli: Skalpel Br. art. 0715 660 1 Skalpel Br. art. 0715 660 4 OK-02235
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw