Wurth katalog proizvoda
Za tip profila a b c t Dužina m Za navojne šipke Br. art. JP/kom. 26/18 28 12.5 17 2 30 M8 0862042040 1 26/26 28/28 36/36 36 12 21 2.5 M10 0862042041 41/22 41 12.5 26 2.5 M10 0862042042 41/41 40/45 41/44 41/62 41/82 41/124 VARIFIX ® PREGRADNI PROFIL U DELOVIMA Sa diskom Za montažu sa zvučnom i izolacijom vibracija. Pregradni deo potrebno je umetnuti u montažni profil. • Materijal: Prirodni kaučuk Ø vijka Br. art. JP/kom. M8 0862101 100 M10 0862102 MWF - 06/13 - 06740 - © VARIFIX ® PREGRADNI PROFIL Za zvučne prekide na montažnom profilu, npr. kod ventilacionih kanala. Pregradni deo potrebno je umetnuti u C-profil. Taj pregradni profil prikladan je i za navojne šipke • Materijal: EPDM –50° do +120°C • Otporan na vremenske uslove i ozon Za tip profila a b c t Dužina cm Za navojne šipke Br. art. JP/kom. 26/18 28 12.5 17 2 10 M8 0862042060 50 26/26 28/28 36/36 36 12 21 2.5 M10 0862042061 41/22 41 12.5 26 2.5 M10 0862042062 41/41 40/45 41/44 41/62 41/82 41/124 U delovima Element zvučne izolacije u duguljastom otvoru. Element zvučne izolacije na stezaljci. Element zvučne izolacije u C-profilu. Navedene mere nisu obavezujuće. Zadržavamo pravo tehničkih izmena! OK-02099
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw