Wurth katalog proizvoda
PAROPROPUSNA KROVNA FOLIJA 140 g/m 2 , SA INTEGRISANOM SAMOLEPLJIVOM TRAKOM Kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, montira se direktno na termo izolaciju ili podaščanu konstrukciju • Dužina 50 m • Širina 1,5 m • Težina 140 g/m 2 • Čvrstoća na cepanje 290/205 N/50 mm • Otpornost na probijanje vode klasa W1 • Paropropusnost 0,03 SD • UV stabilnost 3 meseca • Stabilnost na niskim temperaturama - 40ºC Aplikacija: Kraj membrane na kraju krova (okapnica) kombinovati sa okapnicom. Membranu sa okapni- com zalepiti trakom br. art. 1681500. Membrana se montira stranom sa štampanim linijama prema pokrovu (crepu). Preklop raditi po otštampanim linjama za preklop, vertikalni spoj spa- jati nad gredama (spojiti kontraletvom). Maksimalni razmak između greda je 100 cm. Mini- malni ugao nagiba krova je 17º, prilikom ugla < 22º, preklop spojiti trakom br. art. 1681500. Prilikom nagiba krova nižeg od sigurnog nagiba pokrova (crepa), preklop spojiti trakom br. art. 1681500. Mehanička oštećenja popravljati pomoću komada membrane i uz pomoć trake. Da bi se osigurala neprobojnost vetra, preklopi membrane se moraju zalepiti trakom br. art. 1681500. Termoizolaciju montiramo tako da ne diže membranu. Po montaži membrane pokriti crepom, najkasnije do 3 meseca od montaže. Rolne se skladište vodoravno, na čistoj, ravnoj površini bez prisustva UV zračenja. PAROPROPUSNA KROVNA FOLIJA Br. art. 1681100140 OK-01858
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw