Wurth katalog proizvoda
Lepak Parna brana Zatvoreni vazdušni otvor Letva ili profil Termo izolacija PARNA BRANA REFLEX S90 Naziv Br. art. Težina g/m 2 Dužina m Širina m WURTH REFLEX S90 1681010006 90 50 1,5 Efikasna parna brana, 90 g/m 2 • Dužina 50 m • Širina 1,5 m • Težina 90 g/m 2 • Čvrstoća na cepanje 210/120 N/50 mm • UV stabilnost 3 meseca • Paropropusnost >15 Aplikacija: Parne brane se koriste u termo izolacionim konstrukcijama krovova i zidova, na unutrašnjoj stra- ni termo izolacije, ostali delovi konstrukcije ne smeju mehanički ili hemijski oštetiti parnu branu. Preklopi parne brane se moraju zalepiti lepljivom trakom br. art. 1681500. Delovi konstrukcije koji prolaze kroz parnu branu, na primer prozor, stepenište, cevi, kablovi, grede, se moraju spojiti sa parnom branom na način da se spreči prodor pare u termo izol- aciju, dok se prodori eksera osiguravaju butil trakom br. art. 1681505. Parna brana, sa grubim materijalima od kojih su načinjeni zidovi, lepi se lepkom u tubi br. art. 0893700100. Parna brana je UV rezistentna u trajanju od 3 meseca. Najkasnije 3-eg meseca od montaže parna brana se mora zaštititi od uticaja UV zračenja. Rolne se skladište vodoravno, na čistoj ravnoj površini bez prisustva UV zračenja. OK-01856
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw