Wurth katalog proizvoda
16 TRIATHLON ® program 1449 5HÿQLN ² RVQRYQD XOMD Polusintetiÿka Mineralna Motorna ulja obiÿno se dobijaju iz mineralnih baznih ulja. Meăutim, ova ulja zbog poveúanih zahteva kao što su produŤenje intervala promene ulja, veúa snaga motora i zahteva za malim trenjem ograniÿena su u svom kapacitetu. Tipiÿne viskoznosti: 15 W-40, 20 W-50. Polusintetiÿka motorna ulja su ulja sa sintetiÿkim komponentama. Ona poboljšavaju hladni start, odrŤavaju motor u ÿistom stanju i pruŤaju odliÿnu zaštitu od habanja. Tipiÿna viskoznost: 10 W-40. Viskoznost je mera za unutrašnje trenje teÿnosti pri njenom kretanju. Kod hladnog ulja unutrašnje trenje je veliko (visoka viskoznost). Kod zagrevanja ulja smanjuje se unutrašnje trenje (najniŤa viskoznost). Putem brojÿane vrednosti (npr. 5 W-40) pokazuje, kako se ulje ponaša na niskim (5 W – zima) i visokim temperaturama (40). Primer: 5 W-40 Ovo motorno ulje koristi se zimi na temperaturi od najmanje -30 °C, a leti na spoljnoj temperaturi i više od 35 °C. Aditivi su hemijske materije. Oni se dodaju ulju da bi se poboljšale postojeúe ili dodale nove osobine. Naprimer, antioksidanti poboljšavaju stabilnost starenja, aditivi za zaštitu od habanja štite motor od velikog habanja, aditivi za ÿišúenje daju ulju efekat ÿišúenja. Zavisno od upotrebe i traŤenog uÿinka, ulju se dodaju najraznovrsnije vrste i koliÿine aditiva. U struÿnom Ťargonu to se zove: ulje se legira. Udeo aditiva modernih motornih ulja iznosi 15-25%. Sintetiÿka osnovna ulja stvaraju bazu za motorna ulja sa jasno poboljšanim osobinama. Potpuno sintetiÿka motorna ulja koriste se u benzinskim i dizel motorima i pruŤaju optimalnu zaštitu od habanja, veoma dobru snabdevenost uljem u hladnom startu, lagano kretanje i izvanrednu ÿistoúu motora. Ona ÿesto ispunjavaju najveúe standarde kvaliteta API, ACEA i sopstvene zahteve kompanija. Naroÿito su pogodna za dugotrajne periode zamene ulja. Tipiÿne viskoznosti: 0 W-30, 0 W-40, 5 W-40, 5 W-30. Hydrocrack ulja su mineralna bazna ulja koja se dalje preraăuju u raÀnerijama putem sloŤenih tehnoloških procesa. Ona sadrŤe i sintetiÿke komponente. Zajedno sa najnovijom tehnologijom aditiva dovode do brzog proticanja ulja kroz motor kao i do smanjene potrošnje goriva. Tipiÿne viskoznosti: SAE 5 W-30, 5 W-40, 10 W-40. Potpuno sintetiÿka Viskoznost Aditivi HC (hidrokrekovana) SRB - 12/10 - 00145 - © OK-01799
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw