Wurth katalog proizvoda
STEP - 2014-12-02 - 20314 - © Brzo kačenje za profilni lim Mesta primene: Pričvršćenje lampi, svetlosnih lanaca, kablovskih trasa, cevovoda, znakova upozorenja, dekoracije, kačenjka sa plafona. Slična slika Br. art. 08625500 08625510 08625520 08625530 JP 100 100 100 100 Dozvoljeno opterećenje kod debljine lima 1 mm 0,5 kN 0,5 kN 0,5 kN 0,5 kN Dozvoljeno opterećenje kod debljine lima 0,75 mm 0,3 kN 0,3 kN 0,3 kN 0,3 kN Dužina 60 mm 68 mm 80 mm 95 mm Ø rupe 7 mm 7 mm 7 mm 9 mm Ø kuke 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 7 mm Vrsta navoja metrički metrički Nazivni Ø 6 mm 8 mm Širina 21,5 mm Širina duguljaste rupe 6,5 mm Unutrašnji Ø kuke 13 mm Gotovo Zakačiti Izbušiti KUKE ZA TRAPEZNI LIM OK-02098
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw