Wurth katalog proizvoda
MAST ZA PODMAZIVANJE SA MoS2+EP Višenamenska litijumska „CRNA“ mast sa dodatkom MoS2 i EP aditiva Maziva mast na bazi litijum 12-hidroksistearatnog saponifikatora i visokokvalitetnog mineralnog baznog ulja, viskoznosti ISO VG150. Sadrži aditive antioksidanse, inhibitore rđe i korozije, aditive protiv ekstremnog pritiska [EP] i protiv trošenja [AW]. Primena: U industrijskim mašinama, motornim vozilima, opremi: građevinska, rudarska, za vađenje peska i šljunka, poljoprivredna oprema; za drobilice, kompaktore-prese za sabijanje, bagere, buldožere, finišere, utovarivače, traktore, kombajne, teretna i terenska vozila: razvijena za upotrebu u CV-homokinetičkim zglobovima, kardanskim zglobovima i za podmazivanje delova šasije. Osobine: Dodatak suvih maziva, sinteza komponenti MoS2 i Graphita, pruža dodatnu zaštitu od habanja u uslovima sporog kretanja, klizanja, vibracija i udarnog opterećenja, čak i u slučaju gubitka masti ili kratkotrajnog pregrejavanja. • Izvrsna mehanička stabilnost, mast neće omekšati i iscuriti. • Vrlo dobra otpornost na vodu • Vrlo dobra zaštita od korozije. Raspon radne temperature: -30 do 130. Zadovoljava sledeće standarde/ specifikacije: • ISO 6743-9: L-XCCHB 2 • DIN 51502: KPF2K-30 • ASTM D217: NLGI 2 MWF - SRB - 06/21 © • Sadržaj Br.art. Pak./kom. 5 kg (plastična kantica) 589040145 1 45 kg (metalno bure) 58904014 1 OK-01797 Karakteristike Metoda MAST ZA PODMAZIVANJE SA MoS2+EP Izgled Homogena, glatka Boja Crna Zgušnjivač Lithium 12-hydroxystearate Komponente MoS2 (Molybdenum disulfide), Grafit Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 Mineralno ISO VG 150 Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 265-295 Tačka kapanja, °C ISO 6299 >190°C Zaštita od korozije, EMCOR test ISO 11007 0-0 Postojanost prema vodi, Test 3 h na 90°C DIN 51 807-1 max 1-90 EP svojstva masti na uređaju sa četiri kugle, Tačka zavara, N ASTM D2596 3150 Određivanje habanja za mazive masti na uređaju sa četiri kugle, mm ASTM D2266 0,50 ! Ručna dekalamit mazalica, 800 bara Br. art. 0 986 00 Mazalica H1; H2; H3 Br. art. 0986 ... Pneum. pumpa za podmazivanje sa rezervoarom 13kg, Br. art. 0986020014 Nožna pumpa za podmazivanje sa rezervoarom 13kg, Br. art. 098658028 Ručna pumpa za podmazivanje sa rezervoarom 13kg, Br. art. 0986020013
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw