Wurth katalog proizvoda
Upotreba: Nanosi se klasičnim sistemima (ručne, nožne i pneumatske pumpe, mazalice, ručno), sistemi centralnog podmazivanja LITIJUMSKA MAST ZA CENTRALNO PODMAZIVANJE EP 00 SRB - 06/21 - © • ! Ručna dekalamit mazalica, 800 bara Br. art. 0 986 00 Mazalica H1; H2; H3 Br. art. 0986 ... Pneum. pumpa za podmazivanje sa rezervoarom 13kg, Br. art. 0986020014 Nožna pumpa za podmazivanje sa rezervoarom 13kg, Br. art. 098658028 Ručna pumpa za podmazivanje sa rezervoarom 13kg, Br. art. 0986020013 Karakteristike Metoda Litijumska mast za centralno podmazivanje EP 00 Izgled Homogena, glatka Boja Žuta ka braon Zgušnjivač Lithium 12-hydroxystearate Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 Mineralno ISO VG 100 Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 400-430 Tačka kapanja, °C ISO 6299 >185°C Zaštita od korozije, EMCOR test ISO 11007 0-0 EP svojstva masti na uređaju sa četiri kugle, Tačka zavara, N ASTM D2596 2500 Određivanje habanja za mazive masti na uređaju sa četiri kugle, mm ASTM D2266 0,50 Pritisak tečenja, hPa, -30°C DIN 51 805 <1200 OK-01796 Sadržaj Br.art. Pak./kom. 18 kg 5890401220 1 Litijumska mast za sisteme sa centralnim podmazivanjem polutečna maziva mast na bazi litijevog 2-hidroksistearatnog sapuna i visokokvalitetnog mineralnog baznog ulja. Sadrži aditive antioksidanse, inhibitore hrđe i korozije te posebne aditive za ekstremne pritiske [EP] i zaštitu od habanja [AW]. Primena: U industrijskim mašinama, motornim vozilima, opremi gde se preporučuje primena polutekuće masti klase NLGI 00. Mast za specijalnu upotrebu u područjima koja podležu velikim opterećenjima, kao što su zatvorene menjačke reduktorske kutije, ležajevi u zatvorenim kućištima, centralno podmazivanje sistema (sa kanalima kroz koje prolazi mast) i na mestima koja su teško dostupna. Pogodna za rudarstvo, poljoprivredu, transportne i građevinske mašine, obradu metala, papira. Osobine: • Izvrsna mehanička stabilnost, mast neće omekšati i iscuriti. • Vrlo dobra zaštita od rđe i korozije čime štiti površine ležajeva. • Izvrsna otpornost protiv pritisnih opterećenja,trajni film obezbeđuje kontinuirano podmazivanje čime štiti metalne površine od habanja. • Vrlo dobra oksidaciona stabilnost • Odlična „tečljivost“ čak i pri niskim temperaturama Raspon radne temperature: -30 do 130. Zadovoljava sledeće standarde/ specifikacije: • ISO 6743-9: L-XCCEB 00 • DIN 51502: GP00K-30 • ASTM D217: NLGI 00
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw