Wurth katalog proizvoda
LITHIUM EP 2-220 Višenamenska litijumska mast visokih performansi, za velika pritisna opterećenja Maziva mast na bazi litijum 12-hidroksistearatnog saponifikatora i visokokvalitetnog mineralnog baznog ulja, viskoznosti ISO VG220. Mast sadrži pažljivo uravnotežene aditive antioksidante, inhibitore rđe i korozije i aditive protiv ekstremnog pritiska [EP] / protiv trošenja [AW]. Obezbeđuje otpornost na spiranje vodom kao i mehaničku stabilnost u periodu podmazivanja. Primena: U industrijskim mašinama, motornim vozilima, opremi koja radi pod normalnim opterećenjem i brzini, za podmazivanje kliznih i kotrljajnih ležajeva. Osobine: višenamenska mast za podmazivanje pri teškim uslovima rada, kod mašina i uređaja koji rade pod velikim opterećenjima, u industriju i održavanju u automobilskoj indutriji, transportne, poljoprivredne i građevinske mašine. Preporučuje se za podmazivanje obične i valjkastih ležajeva koji su izloženi velikim opterećenima u radu kao i radu u okruženju sa nepovoljnim uslovima rada. Raspon radne temperature: -20 do 120° C Zadovoljava sledeće standarde/ specifikacije: • ISO 6743-9: ISO L-XBCHB 2 • DIN 51502: KP2K-20 • ASTM D217: NLGI 2 MWF - SRB - 09/20 © • Tehničke karakteristike Standard Zgušnjivač Li 12-Hydroxystearate Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 Mineralno ISO VG 220 Primena u temp. opsegu -20° do 120°C Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 265 – 295 Tačka kapanja, °C ISO 6299 > 195 Test korozije EMCOR ISO 11007 0-0 Otpornost na vodu DIN 51 807-1 max 1-90 Four-Ball EP Test, N ASTM D2596 2500 Sadržaj Br.art. Pak./kom. 180 kg (metalno bure) 58904025 1 OK-02331
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw