Wurth katalog proizvoda
LITHIUM 2 SPECIAL Višenamenska-univerzalna mast Mast na bazi litijum 12-hidroksistearatnog sapuna i visokokvalitetnog mineralnog baznog ulja. Sadrži aditive antioksidante, inhibitore rđe i korozije te posebno odabrane aditive protiv habanja (AW) kao i polimere koji pružaju izvrsnu vodootpornost i mehaničku stabilnost. Primena: U industrijskim mašinama, motornim vozilima, opremi koja radi pod normalnim opterećenjem i brzini, za podmazivanje kliznih i kotrljajnih ležajeva. Osobine: Vrlo dobra mehanička stabilnost i zaštita od habanja, pruža zaštitu od rđe i korozije, čak i u prisustvu vode. Odlična otpornost na rastvaranje vodom, uvećava otpornost na spiranje i uvećava zaštitu površina od vlage u stanju mirovanja mašina. Raspon radne temperature: -25 do 120. Zadovoljava sledeće standarde/ specifikacije: • ISO 6743-9: ISO L-XBCHA 2 • DIN 51502: K2K-25 • ASTM D217: NLGI 2 MWF - SRB - 05/21 © • Tehničke karakteristike Zgušnjivač Li 12-Hydroxystearate Bazno ulje, viskozitet na 40°C, mm²/s ISO 3104 Mineralno ISO VG 100 Primena u temp. opsegu -25° do 120°C Radna penetracija 0.1 mm ISO 2137 265 – 295 Tačka kapanja, °C ISO 6299 > 195 Test korozije EMCOR ISO 11007 0-0 Otpornost na vodu DIN 51 807-1 max 1-90 Four-Ball EP Test, N ASTM D2590 2000 Sadržaj Br.art. Pak./kom. 5 kg (plastična kantica) 589040115 1 18 kg (metalna kanta) 5890401120 1 45 kg (metalno bure) 58904011 1 180 kg (metalno bure) 5890401180 1 OK-02330
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw