Wurth katalog proizvoda
Primena: Vodeni rastvor, pripremljen prema tabeli, sipati u očišćen rashladni sistem. Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga. • unapređena “OAT“ tehnologija • na bazi monoetilen glikola • sa produženim intervalom zaštite do 5 godina • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate • povećava tačku ključanja • primenjljivo i u aluminijumskim motorima • upotreba tokom cele godine Primena: Zadovoljava specifikacije: SAE J1034, ASTM D3306/D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601,l VW TL 774-D/F (G12+), MAN 324 SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065 Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga. • na bazi monoetilen glikola • sa produženim intervalom zaštite do 3 godina • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate • primenjljivo i u aluminijumskim motorima • upotreba tokom cele godine Zadovoljava specifikacije : SAE J1034, ASTM D3306/D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-C (G11), BMW N60069.0, MAN 324 NF, MB 325.0, MTU MTL 5048, Opel/GM B040 0240, FIAT 9.55523, IVECO 18-1830, Chrysler MS-7170 OK-02535 PITSTOP ANTIFREEZE LONG LIFE G12 PLUS PITSTOP ANTIFREEZE EXTRA G11 Sadržaj Br.art. Pak./kom 1 Kg 9892332011 1/9 Sadržaj Br.art. Pak./kom 1 kg 9892332111 1/9 ista hladnjaka Br. art. 5861 510 001/5861 510 150 Ispitiva rashladne te nosti motora Br. art. 0853 600 1 Opti ki ispitiva rashladne te nosti Br. art. 0704 510 G13 G11G 12 G12+G 12++ G12 se ne mo e mešati sa G11;G12+ i G12 se mogu mešati G13, G12++ i G12+ su kompatibilne sa G11 OK OK OK OK *1kg = 893ml Zapreminski odnos mešanja ANTIFREEZE LL G12+ Voda* Zaštita od smrzavanja do ca. Koncentrat - -70 ºC 1 deo 1 deo -36 ºC/ -39 ºC 1 deo 1,5 deo -25 ºC/ -27 ºC 1 deo 2 dela -19 ºC/ -21 ºC
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw