Wurth katalog proizvoda
SRB - 02/18 - aaa - © TRIATHLON FARM ULJE ZA LANCE MOTORNIH TESTERA Mineralno ulje visokih performansi koje se koristi za podmazivanje lanca motornih testera, maÿa-vodilice za lanac motorne testre. Proizvedeno od odabranih baznih ulja i paketa funkcionalnih aditiva koji obezbeăuju kontinuirano podmazivanje, minimalne gubitke, štite lance motornih testera od habanja i pojave răe i korozije. Smanjuje troškove usled smanjenja KDEDQMD L SRYHúDYD YHN WUDMDQMD ODQDFD L motornih testera. Izvrsna adhezija zahvaljujuúi funkcionalnim aditivima • Minimalna potrošnja ulja tokom rada • Minimalni gubitak ulja usled FHQWULIXJDOQH VLOH ODQFD SULOLNRP UDGD testere Pogodan za teške uslove rada 9RăLFD ODQFD L PDÿ VH QH SUHJUHYDMX tokom rada testere • Pogodno za upotrebu u ekstremnim dnevnim temperaturama leti i zimi 1H VPH VH NRULVWLWL ]D GUXJH QDPHQH SRGPD]LYDQMD L ]D SUDYOMHQMH PHŊDYLQH VD EHQ]LQRP ]D SRJRQ GYRWDNWQLK PRWRUD ]D ÿLMX namenu treba koristiti Triathlon FARM 2T SAFETIMIX – art br. 58970550001 6DGUŤDM / Br art Pak / 5897057001 1/12 Zadovoljava speciÀkacije: ISO VG 100 Karakteristike: Bazno ulje Mineralno Izgled 6PHăD ELVWUD WHÿQRVW Gustina na 15 °C, (DIN 51757) kg/m³ 886 Viskozitet na 40 °C (DIN 51562), mm2/s 100 mm2/s Viskozitet na 100 °C, (DIN 51562) mm2/s 10 mm2/s Indeks viskoziteta (DIN ISO 2909) 96 7DÿND SDOMHQMD & $670 ' >200 7DÿND WHÿHQMD & $670 ' - 21 Period upotrebe u neotvorenom pakovanju PHVHFD OK-01792
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw