Wurth katalog proizvoda
OK-01790 Triathlon® hidraulična ulja su monogradna mineralna ulja, koja se upotrebljavaju kao tečnost pod pritiskom u savremenim hidrauličnim uređajima. Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost-stabilnost na visoke pritiske ( EP ). Pretežno se upotrebljavaju u hidrauličnim uređajima u kojima se pojavljuju velika termilka naprezanja i koja rade u uslovima čestih i velikih promena temperature u uređaju i radnom okruženju. Proizvode se od baznih ulja obogacenih najsavremenijim kompleksima aditiva. Karakteriše ih visok indeks viskoznosti, visoka otpornost na smicanje, niska tačka tečenja, brza deemulgacija. Poboljšana je zastita hidrauličnih uređaja od trenja, habanja, rđe i korozije. Vrlo su postojani prilikom promene temperaturnih uslova rada. Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni (za iste se koriste samo ulja bez cinka). Primena: • hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama; • hidraulični sistemi na dizalicama za utovar tereta, palubske dizalice, upravljački mehanizmi, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za automatsku regulaciju; • hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina masina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem; Viskozitet Šifra Pakovanje lit. Specifikacije Gustina pri 15°C Tačka paljenja°C Viskozitet pri 40°C Viskozitet pri 100°C Indeks viskoznosti Tačka tečenja °C Neutralizacioni broj HLP 32 5897632002 5 DIN 51524 Part 2 ISO VG 32 872 214 32 5,4 99 -24 1 58976320025 25 5897632005 208 HLP 46 5897646002 5 DIN 51524 Part 2 ISO VG 46 ISO 11158 HM Cincinnati Lamb P-70 875 225 44,5 6,5 94 -30 1 58976460025 25 5897646005 208 5897646006 1.000 HLP 68 58976680025 25 DIN 51524 Part 2 ISO VG 68 ISO Cincinnati Lamb P 7011158 HM 885 240 66,5 8,3 92 -27 1 5897668005 208 HVLP 46 5991500146 200 DIN 51524 Part 3 ISO VG 46 0,875 210 46 8,5 165 -32 1,14
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw