Wurth katalog proizvoda
SPOJNI VIJAK PANHEAD VIJAK ZA UDARNI METALNI TIPL DIN 571 pocinkovan Mesta primene: Za pričvršćenje montažnih profila, perforiranih konzola, multifunkcionalnih letvi itd. AW prihvat AW prihvat br. art. 0862001040 JP 100 Unutrašnji prihvat AW30 Vrsta navoja x nazivni prečnik x dužina M8 x 14 mm Površina pocinčana materijal čelik Visina glave 5 mm Dužina 14 mm ORSY-skladištivo Pribor za br. art.: Opis br. art. 0862001040 Bit AW ® 06145130 Podložna pločica 04168 SP J I IJ DIN 571 pocinčan br. art. 0862001041 0862001042 0862001030 0862001031 0862001032 JP 100 100 100 100 100 DIN 571 571 571 571 571 Ø x dužina 6 x 60 mm 6 x 75 mm 8 x 60 mm 8 x 80 mm 8 x 100 mm Unutrašnji prihvat AW25 AW25 AW30 AW30 AW30 Veličina ključa 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm Dužina navoja 36 mm 48 mm 36 mm 48 mm 60 mm Materijal čelik čelik čelik čelik čelik ORSY-skladištivo Pribor za br. art.: Opis br. art. 0862001030 0862001031 0862001032 Bit AW ® 06145130 Podložna pločica 04168 0862001041 0862001042 Bit AW ® 06145125 Podložna pločica 04166 Područje primjene Za pričvršćenje montažnih profila, per- foriranih konzola, multifunkcijskih letvi itd. 564 I I I I br. art. 0862001040 JP 100 Unutrašnji prihvat AW30 rsta navoja x nazivni prečnik x dužina M8 x 14 mm Površina pocinčana aterijal čelik Visina glave 5 mm Dužina 14 mm RSY-skladištivo Pribor za br. art.: pis br. art. 0862001040 Bit AW ® 06145130 Podložna pločica 04168 SPOJNI VIJAK DIN 571 pocinča br. art. 0862001041 0862001042 0862001030 0862001031 0862001032 JP 100 100 100 100 100 DI 571 571 571 571 571 x dužina 6 x 60 mm 6 x 75 mm 8 x 60 mm 8 x 80 mm 8 x 100 mm nutrašnji prihvat A 25 A 25 A 30 A 30 A 30 eličina ključa 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm Dužina navoja 36 mm 48 mm 36 mm 48 mm 60 mm aterijal čelik čelik čelik čelik čelik RSY-skladištivo Pribor za br. art.: pis br. art. 0862001030 0862001031 0862001032 Bit A ® 06145130 Podložna pločica 04168 0862001041 0862001042 Bit A ® 06145125 Podložna pločica 04166 r čj ri j ričvršćenje nt žnih r fil , er- f rir nih k nz l , ultifunkcijskih letvi it . 564 ® ORSY sistem OK-02097
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw