Wurth katalog proizvoda
Triathlon CARGO ULTRA LE sAE 10W 40 Sintetizovano HC motorno ulje. Triathlon Cargo Ultra LE SAE 10W40 je svesezonsko motorno ulje za komercijalna vozila sa smanjenom emisijom izduvnih gasova i ÿestica, koji imaju Àlter ÿestica (DPF - Diesel Particulate Filter). Obezbeăuje izuzetno nisko trenje. Prilagoăeno komercijalnim vozilima novije generacije sa znatno produŤenim intervalom zamene ulja. Savremena tehnologija prozvodnje, vrhunska nekon- vencionalna bazna ulja u kombinaciji sa paketima aditiva omoguúavaju lagan rad sa minimalnim trenjem i maksimal- nom zaštitom od korozije svih sklopova u motoru. Preporuka: koristiti iskljuÿivo za dizel motore! Prednosti: • Lagan rad motora • PruŤa konstantno podmazivanje i zaštitu od habanja • Brzi start motora i maksimalne perfor- manse u hladnom reŤimu rada • MoŤe se mešati sa svim uljima sliÿnih karakteristika • Optimalna ÿistoúa motora, spreÿava taloŤenje naslaga u turbopunjaÿu i usisnom prostoru • Obezbeăuje otpor na smicanje i starenje materijala • Ekonomiÿnost u odrŤavanju zbog produŤenog intervala zamene • Smanjena potrošnja ulja SpeciÀkacija: ACEA E9-08/E7/E6; API CI-4; Ulje zadovoljava sledeúe speciÀ- kacije proizvoăaÿa vozila: MAN M 3477; MAN 3271-1; MB 226.9/228.51; Renault Truck RXD/RGD; VI RLD-2; Volvo CNG/VDS-3; Scania LA; CAT ECF-1-a; MTU Type 3.1 Cummins CES 20076, 20077; Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-M Plus/EO-N; Primena: Optimalno za dizel motore komercijalnih vozila sa Àlterom ÿestica (DPF/CRT) koja podleŤu strogim standardima o redu- kovanoj emisiji izduvnih gasova. Koristiti prema preporukama proizvoăaÿa vozila. Maksimalni uÿinak je zagarantovan ukoliko je motor ispravan i odrŤavanje redovno. Tehniÿki podaci Viskoznost SAE 10W 40 Boja po ASTM DIN 51578 - Gustina na + 15ºC (g/cm3) DIN 51757 0,865 Viskoznost na + 40ºC (mm2/s) DIN 51562 92,8 Viskoznost na + 100ºC (mm2/s) DIN 51562 14,8 Indeks viskoznosti DIN/ISO 2909 167 Taÿka zapaljenja (ºC) DIN/ISO 2592 228 Taÿka teÿenja (ºC) DIN/ISO 3016 -33 Pepeo, Sulfat (g/100 g) DIN 51575 0,95 Ostatak pepela nakon karbonizacije (g/100g) Conrad - TBM - Bazni broj (mg KOH/g) DIN/ISO 3771 9,9 SadrŤaj Br. art. Pak/kom. 20 l (plastiÿna kanta) 5897510403 1 60 l (metalno bure) 5897510404 1 208 l (metalno bure) 5897510405 1 Metalna slavina za bure 60 / 200 l Br. art. 0891 302 06 PVC slavina za bure 60 / 200 l Br. art. 0891 302 07 Pneumatska pumpa za bure Br. art. 1715 991740 þistaÿ unut. motora 400 ml Br. art. 5861 300 400 OK-01787
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw