Wurth katalog proizvoda
Triathlon LONGLIFE SHPD SAE 15W-40 Mineralno motorno ulje Opis: Longlife SHPD ulje je S uper- H igh- P erformance- D iesel motorno ulje. Jedinstvena kombinacija specijalno odabranog baznog ulja sa najsavre- menijim paketima aditiva pruŤa izuzetno širok spektar prmene. Ulje s produŤenim intervalom zamene. Specijalno dizajniran za primenu u mešovitom voznom parku. Za dizel i benzinske motore u putniÿkim automobil- ima, kamionima, terenskim i poljoprivred- nim mašinama. Podruÿja primene: Koristiti u skladu sa uputstvima i preporu- kama proizvoăaÿa u benzinskim i dizel motorima. Optimalno za najmodernije dizel motore sa i bez turbo punjaÿa (ATL) koji zadovoljavaju Euro 1, 2 i 3 standard. Posebno pogodno za mešoviti vozni park. Tehniÿki podaci Viskoznost SAE 15W 40 Boja po ASTM DIN 51578 4-4,5 Gustina na + 15ºC (g/cm3) DIN 51757 0,869 Viskoznost na + 40ºC (mm2/s) DIN 51562 98,8 Viskoznost na + 100ºC (mm2/s) DIN 51562 14,3 Indeks viskoznosti DIN/ISO 2909 150 Taÿka zapaljenja (ºC) DIN/ISO 2592 222 Taÿka teÿenja (ºC) DIN/ISO 3016 -36 Pepeo, Sulfat (g/100 g) DIN 51575 1,35 TBM - Bazni broj (mg KOH/g) DIN/ISO 3771 10,0 Gubitak isparavanjem (-% teŤine) DIN 51581 12,0 SadrŤaj Br. art. Pak/kom. 20 l (plastiÿna kanta) 5897315403 1 60 l (metalno bure) 5897315404 1 208 l (metalno bure) 5897315405 1 1000 l (IBC) 5897315406 1 Metalna slavina za bure 60 / 200 l Br. art. 0891 302 06 PVC slavina za bure 60 / 200 l Br. art. 0891 302 07 Pneumatska pumpa za bure Br. art. 1715 991740 þistaÿ unut. motora 400 ml Br. art. 5861 300 400 SpeciÀkacija: ACEA E7/A3/B4/B3 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 Ulje zadovoljava sledeúe speciÀ- kacije proizvoăaÿa vozila: MAN M 3275-1; MB 228.3/229.1; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; Allison C-4; CAT ECF-1a; MTU Type 2; Cummins CES 20071/-75/-76/-77/-78 ; Deutz DQC III-10; Fiat 9.55535-G2/D2; Mack EO-M PLUS OK-01786
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw