Wurth katalog proizvoda
Triathlon CArgo super uhpd SAE 10W-40 Sintetizovano HC motorno ulje. Opis: Triathlon Cargo Super UHPD ( U ltra- H igh- P erformance- D iesel) je svesezonsko motorno ulje koje obezbeăuje izuzetno nisko trenje delova. Specijalno prilagoăeno komer- cijalnim vozilima novije generacije sa znatno produŤenim intervalom zamene ulja. Savremena tehnologija prozvodnje, vrhunska bazna ulja u kombinaciji sa paketima aditiva omoguúavaju lagan rad sa minimalnim trenjem i maksimal- nom zaštitom od korozije svih sklopova u motoru. Podruÿja primene: Koristiti u skladu sa uputstvima i preporu- kama proizvoăaÿa u benzinskim i dizel motorima. Optimalno za najmodernije dizel motore sa i bez turbo punjaÿa (ATL) koji zadovoljavaju Euro 3, 4 i 5 standard. Posebno pogodno za mešoviti vozni park. Tehniÿki podaci Viskoznost SAE 10W 40 Boja po ASTM DIN 51578 2,5 Gustina na + 15ºC (g/cm3) DIN 51757 0,868 Viskoznost na + 40ºC (mm2/s) DIN 51562 102,00 Viskoznost na + 100ºC (mm2/s) DIN 51562 14,6 Indeks viskoznosti DIN/ISO 2909 145 Taÿka zapaljenja (ºC) DIN/ISO 2592 224 Taÿka teÿenja (ºC) DIN/ISO 3016 -36 TBM - Bazni broj (mg KOH/g) DIN/ISO 3771 12,7 SadrŤaj Br. art. Pak/kom. 20 l (plastiÿna kanta) 5897310403 1 60 l (metalno bure) 5897310404 1 208 l (metalno bure) 5897310405 1 1000 l (IBC) 5897310406 1 Metalna slavina za bure 60 / 200 l Br. art. 0891 302 06 PVC slavina za bure 60 / 200 l Br. art. 0891 302 07 Pneumatska pumpa za bure Br. art. 1715 991740 þistaÿ unut. motora 400 ml Br. art. 5861 300 400 Prednosti: • Lagan rad motora • PruŤa konstantno podmazivanje i zaštitu od habanja • Brzi start motora i maksimalne performanse u hladnom reŤimu rada • MoŤe se mešati sa svim uljima sliÿnih kara- kteristika • Optimalna ÿistoúa motora • Spreÿava stvaranje „poliranih“ površina • Obezbeăuje otpor na smicanje i starenje materijala • Ekonomiÿnost u odrŤavanju zbog produŤenog intervala zamene SpeciÀkacija: ACEA E7/E4; API CI-4 + UHPD; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; Ulje zadovoljava sledeúe speciÀ- kacije proizvoăaÿa vozila: MAN M 3277; MAN 3377; MB 228.5; Renault RXD, VI RLD-2; Volvo VDS-3; Scania LDF-2; Caterpillar ECF 1-a, ECF 2; Cummins CES 20076, 20077, 20078; Deutz DQC III-10; MACK EO-N; MTU Type 3 OK-01785
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw