Wurth katalog proizvoda
- Univerzalnost - Smanjuje zalihe korisnika - Smanjuje moguúnost greške u primeni - Visoka stabilnost u podmazivanju, - Dobra zaštita od habanja - Stabilnost prilikom pritisnih optereúenja - Moguúnost mešanja sa srodnim traktorskim uljima Specifikacije: WURTH preporuÿuje ovo ulje za vozila koja zahtevaju sledeúe specifikacije: API CF/CG-4/SF ACEA E3 API GL-4 HVLP-D 68 gem. DIN 51 524 part3 Massey Ferguson M 1139/1144/1145 Case NH MAT 3525/3526 MB 227.1/MB 228.1 Ford M2C 159B C Allison C-4 John Deere JDM 27 Caterpillar TO-2 ZF TE-ML-06A/-06B/-06C/-07B Metalna slavina za bure 60 / 200 l Br. art. 0891 302 06 PVC slavina za bure 60 / 200 l Br. art. 0891 302 07 Pneumatska pumpa za bure Br. art. 1715 991740 þistaÿ unut. motora 400 ml Br. art. 5861310400 75,$7+/21 $*5, 6728 8772 6$( : Univerzalno traktorsko ulje OSOBINE: STOU/UTTO je novo univerzalno višenamensko traktorsko ulje specijalno razvijeno za poljoprivredne mašine. Poseduje kombinovane karakteristike motornih ulja, ulja reduktorskih, menjaÿkih i hidrauliÿnih sklopova kao i osobine koÿionih ulja (mokre koÿnice). Preporuke proizvoăaÿa traktora i poljo- privrednih mašina se moraju poštovati prili- kom upotrebe ovog ulja. Mogu se mešati sa svim mineralnim uljima mada se pun efekat moŤe oÿekivati samo ukoliko se koristi bez mešanja. PREDNOSTI: Tehniÿki podaci: Naziv artikla Traktorsko STOU/UTTO ulje Viskoznost SAE 10 W 30 (80 W) Boja po ASTM DIN 51578 4,5 Viskoznost na - 25 o C (mPa.s) DIN 51377 < 7.000 Gustina na + 15 o C (g/cm 3 ) DIN 51757 0,87 Viskoznost na + 40 o C (mm 2 /s) DIN 51562 71 Viskoznost na + 100 o C (mm 2 /s) DIN 51562 10,75 Indeks viskoznosti DIN/ISO 2909 140 Taÿka zapaljenja ( o C) DIN/ISO 2592 224 Taÿka teÿenja ( o C) DIN/ISO 3016 -45 Bazni broj (mg KOH/g) DIN/ISO 3771 10,7 Gubitak isparavanjem (-% teŤine) DIN 51581 14,5 SadrŤaj Br. art. Pak/kom 20 l (plastiÿna kanta) 5897010323 1 208 l (metalno bure) 5897010325 1 ! OK-01784
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw