Wurth katalog proizvoda
16 TRIATHLON ® program 1441 Triathlon ® ulja za poljoprivredu ˨ Triathlon ulja za poljoprivredu se proizvode i pakuju u skladu sa najstroŤijim speciÀkacijama prema DIN EN ISO 9001 Vaša prednost: ˣ Visok nivo sigurnosti proizvoda ˣ Širok spektar odobrenja od strane proizvoăaÿa ˨ U proizvodnji Triathlon ulja, koriste se samo najkvalitetniji primarni raÀnati i sirovine. Vaša prednost: ˣ Ispunjava vaŤne speciÀkacije proizvoăaÿa. Opis Primena Odobrenja SadrŤaj Br. art. P./kom TRACTOR OIL UTTO 10W-30 Visokorazvijeno višenamensko ulje UTTO (=Universal Tractor Transmission Oil – univerzalno traktorsko transmisiono ulje). Specijalno pogodno za moderne, kombinovane pogonske sisteme (prenosnik/hidraulika), ukljuÿujuúi i mokre koÿnice. Štiti od korozije i otporno je na oksidaciju MINERALNO Višenamensko ulje za poljoprivredne i šumarske mašine. Würth preporuÿuje ovaj proizvod za vozila koja zahtevaju sledeúe speciÀkacije: John Deere: J20C / D, New Holland: M2C 41B/M2C 48B, Ford M2C-86-B/C / M2C 53 A M2C 134 A/B/C/D, Allison tip C3 / C4, Caterpillar TO-2, CASE (IHC) MS 1204 / 1205 / 1206 / 1207 / 1209, IHC B6, Massey Ferguson M1135/ M1141 / M1143 / M1145, SAME – Lamborghini, Fendt, Deutz, Schlüter, Landini, Renault, Volvo BM WB 101, AGCO Q-1826 60 litara 0897010304 1 208 litara 0897010305 1 TRACTOR OIL STOU 10W-30 Univerzalno ulje STOU (Super Tractor Oil Universal – super traktorsko ulje univerzalno). Posebno pogodno za motore (vidi preporuke), menjaÿke kutije i osovinske prenose, hidrauliÿne sisteme, turbo kvaÿila i mokre koÿnice. Štiti od trošenja i otporno je na oksidaciju. MINERALNO Univerzalno ulje za poljoprivredne mašine. • ACEA E2 • API CF-4/SF/GL 4 • Würth preporuÿuje ovaj proizvod za vozila koja zahtevaju sledeúe speciÀkacije: ZF TE-ML 06B / 07B, MB 227.1 / 228.1, David Brown, Fendt, Ford M2C-84A / M2C 159B, C, Intern. Harvester B6, John Deere JDM J27, KHD, MACK E0-K / E0-K2, Massey-Ferguson M 1139 M 1144 / M 1145, MIL-L-46152 C MIL-L-2104 D / MIL-L-2105, Steyr, Allison C4, Caterpillar TO-2 60 litara 0897010314 1 200 litara 0897010315 1 TRACTOR OIL STOU 10W-40 Univerzalno ulje STOU (= Super Tractor Oil Universal – super traktorsko ulje univerzalno). Posebno pogodno za motore (vidi preporuke), menjaÿke kutije i osovinske prenose, hidrauliÿne sisteme, turbo kvaÿila i mokre koÿnice. Štiti od trošenja i otporno je na oksidaciju. MINERALNO Univerzalno ulje za poljoprivredne mašine. • ACEA E2 • API CF-4/SF/GL 4 • Würth preporuÿuje ovaj proizvod za vozila koja zahtevaju sledeúe speciÀkacije: ZF TE-ML 06B / 07B, MB 227.1 / 228.1, David Brown, Fendt, Ford M2C-84A / M2C 159B, C, Intern. Harvester B6, John Deere JDM J27, KHD, MACK E0-K / E0-K2, Massey-Ferguson M 1139 M 1144 / M 1145, MIL-L-46152 C MIL-L-2104 D / MIL-L-2105, Steyr, Allison C4, Caterpillar TO-2 60 litara 0897010404 1 208 litara 0897010405 1 TRACTOR OIL STOU/UTTO 10W-30 Univerzalno ulje koje ispunjava najvaŤnije zahteve za STOU kao i za UTTO. Posebno pogodno za motore (vidi preporuke), menjaÿke kutije i osovinske prenose, hidrauliÿne sisteme, turbo kvaÿila i mokre koÿnice. MINERALNO Univerzalno ulje za poljoprivredne mašine. • ACEA E2 • API CF-4/SF/GL 4 • Würth preporuÿuje ovaj proizvod za vozila koja zahtevaju sledeúe speciÀkacije: ZF TE ML 06A/B / 07B, Ford M2C 159B/C / 134D, New Holland 82009201/2/3, CASE New Holland MAT 3525 / 3526 / CASE 1209, John Deere J27 / J20C, Massey Ferguson CMS M1144 / M1139 / M1143 / M1135 60 litara 0897010324 1 208 litara 0897010325 1 SAW CHAIN OIL ISO VG 100 Mazivo ÿija je funkcija prevencija i smanjeno trošenje lanaca na motornim testerama. Posebno pogodno za protoÿna podmazivanja s gubitkom maziva uz jake vibracije ili rotacije, kao npr. motorne testere ili rotacione kosilice MINERALNO Lanci motornih testera i rotacione kosilice. • ISO VG 100 20 litara 0893009093 1 60 litara 0893009094 1 Ťuta - mineralno SRB - MWF - 03/10 - 12635 - © 7(+1,þ.( .$5$.7(5,67,.( 8/-$ =$ 32/-235,95('18 0(+$1,=$&,-8 Tip ulja Viskozitet Gustina pri 15°C Taÿka paljenja °C Viskozitet pri 40 °C Viskozitet pri 100 °C Indeks viskoznosti Taÿka teÿenja Totalni bazni broj UTTO SAE 10W 30 0,885 229 54,8 9,5 155 -36 9,7 STOU SAE 10W 30 0,885 225 74,5 11,5 147 -32 10,5 STOU SAE 10W 40 0,875 230 92 14 156 -33 11,7 STOU/UTTO SAE 10W 30 (80W) 0,885 220 72 11 145 -32 10,7 ULJE ZA MOTORNE LANþANE TESTERE ISO VG 100 0,89 200 100 13.5 130 -25 OK-01783
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw