Wurth katalog proizvoda
KLIZNI ELEMENT KLIZNA KUKA Br. art. 0862050008 JP 25 Priključni navoj M8 Visina 85 mm Širina 58 mm Dopušteno opterećenje 0,5 kN Površina pocinkovana Br. art. 0862049008 0862049010 JP 10 10 Dozvoljeno opterećenje 1,3 kN 1,3 kN Priključni navoj M8 M10 Izlazni navoj M8/M10 M8/M10 Klizni put 35 mm 35 mm Površina pocinkovana pocinkovana Za prihvat dilatacija cevovoda i elemenata pod utica- jem temperature (aksijalno pomeranje) • Omogućuje pomeranje klatna. • Pojedinačno vešanje direktno sa plafona ili montažnog profila • Sprečavaju se sile napona na pričvršćenju • Kombinovana matica garantuje varijabilan navojni priključak M 8/ M10 Prihvat dužinskog rastezanja plastičnih cevi pod uticajem temperature • Pričvršćenje direktno sa plafona ili montažnog profila • Omogućava nesmetano pomeranje u sve strane Napomena: (1 kN = 100 kp = 100 kg ® ORSY sistem ® ORSY sistem OK-02096
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw