Wurth katalog proizvoda
SET O RING PRSTENOVA HNBR SET DIHTUNGA HNBR OK-02466 Br. art. 7964764360 - Set O ring prstenova HNBR - 360 kom Br. art. 7964764057 – Set dihtunga HNBR - 57 kom Opis Unutrašnji prečnik, mm Debljina gumice, mm Količina RG1022.01 4,48 1,78 15 RG1023.01 6,07 1,78 15 RG1024.01 6,4 1,9 15 RG1004.01 6,7 1,6 15 RG1020.01 6,75 1,78 15 RG1014.01 6,75 1,78 15 RG1025.01 7,65 1,78 15 RG1026.01 8 1,8 15 RG1021.01 9 1,78 15 RG1027.01 9,25 1,78 15 RG1060.01 9,5 2,5 15 RG1049.01 10,6 2,4 15 RG1013.01 10,82 1,78 15 RG1062.01 11,2 2,65 15 RG1050.01 13,3 2,4 15 RG1031.01 14 1,78 15 RG1057.01 14 2,5 15 RG1058.01 15,54 2,62 15 RG1032.01 16,5 2 15 RG1071.01 20,22 3,53 15 RG1033.01 17,17 1,78 15 RG1039.01 17 2 15 RG1066.01 18,72 2,62 15 RG1059.01 21,89 2,62 15 Opis Dimenzije, mm Količina RG1073.01 10,78 x 7,32 x 3,74 5 RG1074.01 15,88 x 12,45 x 4,11 5 RG1075.01 18,66 x 15,42 x 4,11 5 RG1076.01 11,36 x 8,07 x 2,70 6 RG1077.01 14,44 x 11,36 x 2,62 6 RG1078.01 17,40 x 13,55 x 2,60 6 RG1079.01 21,17 x 17,36 x 2,78 6 RG1080.01 14,44 x 11,36 x 2,62 6 Unutrašnji prečnik, mm Visina, mm Količina RG1081.01 7,5 8,8 3 RG1082.01 11 8,8 3 RG1083.01 14 8,8 3 RG1084.01 17,3 8,8 3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw