Wurth katalog proizvoda
RASHLADNI FLUID 134A Art. br . 0892764004 Boca sa rashladnim fluidom od 13.6 kg zamena za rashladni fluid R12. Prednosti • Nema štetan uticaj na metale. • Zbog svojih vrhunskih karakteristika, može se koristiti kao servisnih stanica za rashladne sisteme. • Rashladni fluid R134a je netoksična, bezbojna materija, Masa Art. br . Kol . 13.6 kg 0892764004 1 Pažnja • Kada se rashladni fluid R134a koristi kod klimatizacionih fluidom. • Rashladni fluid 134a: 1,1,1,2-Tetrafluoretan • Rashladni fluid koji se koristi kod sistema za klimatizaciju vozila. • Rashladni fluid R134a, je sredstvo koje poseduje ekološki prihvatljiva svojstva, i prema tome nema ni štetan uticaj na ozonski omotač u zemljinoj atmosferi. bez mirisa i ukusa. • Ne postoji rizik od požara i eksplozije. • Pogodan je za primenu kod svih mobilnih i stacionarnih sistema u vozilima, zahteva se primena sredstava za podmazivanje na bazi polialkilen-glikola (PAG), sa ciljem obezbeđivanja optimalne cirkulacije ulja, i njegovog povratnog toka u kompresor. • Ne vršiti mešanje sa mineralnim uljima ili sredstvima za podmazivanje na bazi alkil-benzena. • Ne mešati rashladni fluid R134a, CFC R12 rashladnim OK-01766
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw