Wurth katalog proizvoda
*XPHQL EULVDÿ VD JUDÀWQLP SRYUŊLQVNLP VORMHP • 50% prirodne gume • Izuzetno miran rad • Otporan na UV zrake i ozon • Pogodan za širok opseg temperatura • Digotrajan radni vek i pri nepovoljnim uticajima 8JUDăHQ PXOWL DGDSWHU • Za brzo i lako postavljanje 0HWDOQD NRQVWUXNFLMD VD ÿHOLÿQLP QLWQDPD • Debljina lima metalne konstrukcije 1,0 mm • Izuzetno otporan na vremenske prilike $HURGLQDPLÿQL GL]DMQ • 2EH]EHăXMH NRQVWDQWQR SULMDQMDQMH QD SRYUŊLQX L SUL YHúLP EU]LQDPD 6LJXUQRVW Uverite se da je vetrobransko staklo bez ulja, YRVND NDWUDQD 2EUDWLWL SDŤQML GD XEXGXúH izbegnete bilo kakvu zaprljanost vetrobranskog VWDNOD NDNR EL VH SURGXŤLR YHN EULVDÿD 3UHSRUXND 8YHN PRQWLUDMWH EULVDÿ QD ÿLVWR YHWUREUDQVNR staklo. 3ULPHQD 0RŤH VH PRQWLUDWL QD VWUDQL YR]DÿD L VXYR]DÿD Pogodno za automobile starije generacije. OK-02341 WŽǁĚĞƌ ĐŽĂƚŝŶŐ praškasta farba /WNVK #FCRVGT MontaŤa sa strane U - nosaÿ Bajonet /EKy ŽũĂēĂŶũĞ ŽďŽƐƚƌĂŶŽ ĐĞůŽŵ ĚƵǎŝŶŽŵ ŐƵŵĞ WůĂƐƚŝēŶĂ njĂƓƚŝƚŶĂ ŶĂǀůĂŬĂ ŶĂ ŐƵŵŝ 'XŤLQD %U DUW 3DN NRP 13’’ / 330 mm 9848073330 1 / 10 14’’ / 350 mm 9848073350 1 / 10 15’’ / 380 mm 9848073380 1 / 10 16’’ / 4000 mm 9848073400 1 / 10 17’’ / 425 mm 9848073425 1 / 10 18’’ / 450 mm 9848073450 1 / 10 19’’ / 480 mm 9848073480 1 / 10 20’’ / 510 mm 9848073510 1 / 10 21’’ / 530 mm 9848073530 1 / 10 22’’ / 550 mm 9848073550 1 / 10 24’’ / 600 mm 9848073600 1 / 10 26” / 650 mm 9848073650 1 / 10 )8.8<$0$ 67$1'$5' 0(7/,&$ %5,6$þ$ =$ AUTO-STAKLA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw