Wurth katalog proizvoda
BRISAČI ZA KOMERCIJALNA VOZILA I AUTOBUSE Prednosti: • 8 tačaka oslonca obezbeđuje Odlično prijanjanje pri velikim brzinama Ravnomernu raspodelu sile – ravnomerno brisanje • 1,2 do 1,5 mm debljina metalnog rama • 60% prirodna guma • Grafitna zašti a na gumi • Primenljivi u svim godišnjim dobima 5848180... - Metlica brisača za teretni program sa 4 adaptera 5848181... - Metlica brisača za teretni program adapter na šraf 5848182... - Metlica brisača za autobuse sa U adapterom OK-01763 Br. art. Naziv Dužina 5848180600 Metlica brisača za teretni program sa 4 adaptera 24” / 600 mm 5848180650 Metlica brisača za teretni program sa 4 adaptera 26” / 650 mm 5848180700 Metlica brisača za teretni program sa 4 adaptera 28” / 700 mm 5848181800 Metlica brisača za teretni program sa spec adapterom na šraf 32” / 800 mm 58481811000 Metlica brisača za teretni program sa spec adapterom na šraf 40”/ 1000mm 5848182900 Metlica brisača za autobuse sa “U” adapterom 36” / 900 mm 58481821000 Metlica brisača za autobuse sa “U” adapterom 40”/ 1000mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw