Wurth katalog proizvoda
Karakteristike • “Telo” brisača napravljeno od opružnog lima. Obezbeđuje ravnomeran pritisak celom dužinom kontakta sa vetrobranskim staklom, čak i kod stakala sa zakrivljenjima • Guma – 60% prirodne gume • Grafitna zaštita na gumi • Krajevi brisača i adapteri od POM materijala (plastika uvećane gustine) ojačani Fiber komponentom. • Polietilenska navlaka štiti gumu za brisanje prilikom montaže. • Ukloniti je nakon montaže brisača. Nova generacija Multi adaptera Niski troškovi lagerovanja, manje magacinskog prostora • 10 +1 fabrički montiran adapter + nosač za adaptere 1267 i 1277 • zadovolja potrebe za 98% vozila • ojačani sa Fiber flaknima • U-Hook adapter montiran fabrički na brisaču Poboljšana aerodinamika Poboljšana efikasnost pri većim brzinama. Sadržaj • 1 kom brisača, • 9 adaptera + montirani U-Hook adapter • Polietilenska zaštitna navlaka na gumi • Uputstvo za montažu Primena Isključivo kao brisač zadnjeg stakla. Pogodno za vozila novije i starije generacije Preporuka: pre montaže ukloniti sve nečistoće sa vetrobranskog stakla Vodič za montažu adaptera OK-02547 Dužina Br. art. Pak/kom. 9“ / 230 mm 5848093230 1 / 10 10“ / 250 mm 5848093250 1 / 10 11“ / 280 mm 5848093280 1 / 10 12“ / 300 mm 5848093300 1 / 10 13’’ / 330 mm 5848093330 1 / 10 14“ / 350 mm 5848093350 1 / 10 16“ / 400 mm 5848093400 1 / 10 UNIVERZALNA METLICA BRISAČA ZADNJEG STAKLA ∅7.0x12mm ∅7.0x12mm ∅4.0x11mm ∅4.0x11mm ∅4.0x11mm ∅7.0x11mm 15mm 9x7mm ∅5.0x8,0mm 11mm 13mm ∅4.0x11mm Multifunkcionalni tip odgovara za 98% vozila INOX ojačanje dugotrajna elastičnost 60% prirodna guma ravnomerno brisanje bez “preskakanja” Aerodinamični oblik smanjuje buku i otpor pri radu Adapter Nosač Montaža 2118 2119 2120 2121 2122 Adapter Nosač Montaža 2125 2142 2143 2151 1267 1277
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw