Wurth katalog proizvoda
MWF - 03/12 - 99996 - © TIPP ® OBUJMICA ZA FIKSNU TAČKU Oblast stezanja mm Nazivna mera Priključni navoj mm Dozvoljeno opterećenje N Statička čvrstoća Br. art. JP/ kom. 17 3/8” 1/2” 5,600 16,800 0862900466 10 21 1/2” 0862900467 27 3/4” 0862900468 34 1” 0862900469 38 – 0862900470 42 1 1/4” 3/4” 0862900471 44 – 0862900472 48 1 1/2” 0862900473 57 – 10,000 30,000 0862900474 60 2” 0862900475 63 – 0862900476 70 – 0862900477 76 2 1/2” 1” 0862900478 89 3” 0862900479 108 – 0862900480 114 4” 0862900481 133 – 0862900482 140 5” 0862900483 159 – 0862900484 168 6” 0862900485 219 8” 0862900486 2-delna, pocinkovana Mesta primene: • Visokoopteretiva dvodelna obujmica. • Povećani presek materijala • Pomoću dva vijka za zatvaranje bolje aretiranje na većim odstupanjima kod prečnika cevi Dodatni proizvodi • Međucevi, dužine 2 m 1/2” br. art. 0862900435 3/4” br. art. 0862900436 1” br. art. 0862900437 OK-02094
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw